220-N チューブカッター パイプ用 モノタロウ 24423087 220-N チューブカッター パイプ用 モノタロウ 24423087 220-N チューブカッター パイプ用 モノタロウ 24423087

チューブカッター パイプ用

(257件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24423087 品番 220-N
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。

適合外径(Φmm)5〜50(3/16〜2inch) 切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 全長(mm)約189 質量(g)約418
注意
※替刃の先端及び切断したパイプの切り口は鋭利になっていますので、手指などを直接触ると損傷する危険性がありますので、ご注意ください。
※用途以外には使用しないでください。誤った使用は、事故の原因となりますので、ご注意ください。
※本品の使用前に必ず各部の点検をし、異常がないかを確認してから、ご使用ください。
※替刃はパイプに直角に当たって、こじたり・ねじったりしないでください。ローラー部には時々注油のメンテナンスを行ってください。
※叩いたり、衝撃を与えたり、改造したりすることをしないでください。

チューブカッター パイプ用
パイプカットの使用例 バリ取りの使用例

切断したいパイプを本体先端のローラー部分に噛ませます。次にグリップを回して刃がパイプに当たるまで伸ばします。
固定ができたら、本体をぐるぐる回して切り込みが深くなるごとに繰り返し締め付けていくだけです。軽い力で作業ができます。
アルミや塩ビパイプのほか銅管もカットでき、幅広い用途で使えます。
バリ取りのパーツがついているので、切り口の開口部に差し込んで数回、回すだけでOKです。
電動カッター使用時のように火花も散りませんし、切粉も少ないので後片付けが簡単です。
サイズは2種類あります。替え刃も販売しています。

商品説明動画

チューブカッター(パイプ用).
この動画は、61人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 257
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24423087
2025-10-19
用途:
日曜大工でのパイプ棚作成用に購入
製造業

所有しているカッターの刃が摩耗してきたのと、対応サイズ径が小さかったので今回220-Nを購入。
まずズシリと重く、剛性が高い感じに感激。
対応径が大きい製品は、逆に小径パイプをカットする時に先端剛性が低くなりブレたりすることが多いのですが、それが無く本当に使いやすいです。
それでこの価格はお得です。
お勧めです!

1人が参考にしています
対象商品:
24423087
2025-11-22
用途:
ステンのパイプのカット
建設業・工事業

トイレの配管パイプ32_をカットする為に大きい方を買いました。

古いのを外して1回切り、新しく買ったパイプも2回切りました。

とても簡単で少し圧を掛けながらカットしました。

もう使わないと思うけど、あと何回カット出来るのかな?

2025-09-22
用途:
ステンレスパイプの切断

ハンガーバー用の外径25mmオールステンレスパイプ切断に大きい方を使用しました。とても簡単にきれいに切断できました。

1人が参考にしています
2025-10-22
用途:
塩ビ管用
その他業種

簡単な水道工事の塩ビ管にて使用しました。
切れ味はまぁまぁです、可もなく不可もないです。
出来れば、切れ味を良くしたいです。

対象商品:
24423078
2025-11-08
用途:
エアコン配管
卸売・小売業

切れ味普通で安価で良い!リピート買いです。おすすめ。

2025-09-07
用途:
配管のカット
飲食業

VPパイプを切るのなら問題ないと思いますが
VUパイプの場合は潰れて外れるのでウマく切れません・・・
VUパイプ目当ての人にはお勧めできないですね。

対象商品:
24423087
2025-09-16
用途:
鉄パイプ切断。
サービス業

楽に切れる、切断面もキレイ。バリ取りが付いてるのが便利。

2025-07-21
用途:
塩ビパイプの切断に
教育・研究機関

庭の樹木や果樹・野菜などの散水用の配管の切断に使っています。使いやすく、問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
どの刃が付属されていますか?
回答:
こちらの商品についてる【刃】は下記商品となっております。

モノタロウ チューブカッター替刃
注文コード 24430805
1人が参考にしています
2020-11-13
質問:
刃の種類によって何が違いますか?
回答:
切断可能肉厚(mm)が異なります。
1人が参考にしています
2020-11-13
質問:
四角いパイプもカット出来ますか?
回答:
説明動画の様にパイプに対してカッターを回転させるので四角の物は切断できません。
2020-11-13
質問:
PVC(塩化ビニル)のパイプは切断可能ですか?
回答:
切断可能です。
2020-11-13

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする