600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ〜1.25SQ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 公称断面積(mm2)0.75 芯数(C)3 全長(m)50 注文コード24423245 品番VCT-531XX3C×0.75SQ 50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は公称断面積・芯数・全長など281種類から選べます 他の種類を見る

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。

用途
電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)50 シース外径(Φmm)9.2 概算質量(kg/km)110 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 公称断面積(mm2)0.75 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30〜105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 絶縁体外径(mm)2.7 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする