商品レビューを投稿する内容量1巻注文コード24424173品番VCT-531XX16C×0.75SQ 30m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478販売価格(税別)
この商品は公称断面積・芯数・全長など281種類から選べます 電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)16導体外径(Φmm)1.1全長(m)30色黒シース外径(Φmm)17.5概算質量(kg/km)370曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨公称断面積(mm2)0.75材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000絶縁体外径(mm)2.7定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。