曜日別特売
LEFS32RT7A-200B-R5S2 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7A SMC 24429887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード24429887品番LEFS32RT7A-200B-R5S2
参考基準価格(税別)¥294,310販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする