高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の 施設用カート・ワゴン
高田ベッド製作所の 回診車
ナースカーHL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24431846
品番
TB-1140
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥114,686
販売価格(税別)
¥
104,260
バスケットに入れる
大型ハンドルと大型キャスターで移動が快適なナースカーです。
天板の高さは5段階に上下できますので、作業しやすい位置に調節できます。
キャスター径(Φmm)
100(静音・双輪・ストッパー2コ付)
材質
(フレーム)スチール、(天板)ホワイト化粧合板、(トレー)プラスチック
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×430×940〜1040
松吉医科器械コード
24-2441-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600