LEFS32S7A-300B-SAC2H 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S7A SMC 24433615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S7A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード24433615品番LEFS32S7A-300B-SAC2H
参考基準価格(税別)¥295,350販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする