※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
授乳DXチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ライトブルー
注文コード
24435136
品番
TB-880
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
安全にリラックスできる授乳時の体勢を実現した授乳チェアです。
着座時の局部痛を緩和できる産褥ホール付。
授乳クッション付。
材質
(本体)ベニヤ、ウレタン、(張地)ビニールレザー
色
ライトブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×780×700
松吉医科器械コード
24-3015-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
500×550×380
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500