TB-880 授乳DXチェア 高田ベッド製作所 24435233

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

授乳DXチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個メディブルー注文コード24435233品番TB-880
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

安全にリラックスできる授乳時の体勢を実現した授乳チェアです。
着座時の局部痛を緩和できる産褥ホール付。
授乳クッション付。

材質(本体)ベニヤ、ウレタン、(張地)ビニールレザーメディブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×780×700松吉医科器械コード24-3015-00座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)500×550×380

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする