曜日別特売
LEFS32S7H-400-R5B1 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S7H SMC 24436975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S7H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ドライバ種類(B1) LECSB1 (100V~120V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード24436975品番LEFS32S7H-400-R5B1
参考基準価格(税別)¥243,540販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
ストローク(mm)400リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(B1) LECSB1 (100V~120V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする