TB-1191 電動診察台 高田ベッド製作所 24439677

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

電動診察台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード24-3213-03 注文コード24439677 品番TB-1191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300,000
この商品は色・松吉医科器械コードなど72種類から選べます 他の種類を見る

静音性と耐久性に優れた電動式昇降タイプ。
ベッドガードと点滴棒を標準装備。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×450〜830 松吉医科器械コード24-3213-03 付属品ベッドガード、点滴棒 材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー 質量(kg)55 耐荷重(kg)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24439677 TB-1191 24439318 TB-1191 電動診察台 高田ベッド製作所 電動診察台 高田ベッド製作所 1個 294,100 税込323,510 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする