エフピコ
弁当容器 本体 WU
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1ケース(10枚×18袋)
1ケース(20枚×18袋)
1ケース(20枚×15袋)
1ケース(20枚×9袋)
1ケース(15枚×18袋)
1ケース(15枚×20袋)
1ケース(20枚×20袋)
1ケース(15枚×12袋)
1ケース(20枚×12袋)
1ケース(10枚×18袋)
1ケース(30枚×20袋)
1ケース(30枚×24袋)
寸法(mm)
217×142×45
133×133×60
180×180×33
220×140×33
207×110×44
165×134×38
165×134×48
175×142×35
188×188×39
217×142×34
217×142×45
207×110×40
189×134×26
221×95×26
室数
3
1
4
3
2
色(柄)
わっぱ
室町
わっぱ
本陣金
黒地黒千筋赤
焼板目黒
赤板目
白河
本陣赤
ベージュ柾目
全29種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×18袋)
注文コード
24439933
品番
WU-8L-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色(柄)
わっぱ
寸法(mm)
217×142×45
電子レンジ
○
室数
3
種別
本体
材質
WU
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980