エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 麺・スープ・汁物容器
麺容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×6袋)
注文コード
24442925
品番
B&H22-22(55)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
「食卓にそのまま出せる」をコンセプトに混ぜて食べるサラダ容器です。商品が大きく見える、丸みのある四角い形状設計。
商品タイプ
本体
材質
PSP
高さ(mm)
55
短辺(mm)
221
長辺(mm)
221
色(柄)
並木BR W
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980