※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 診察室備品
松吉医科器械の 診察台
ベーシック診察台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全117種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24443247
品番
BC-ET6050
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
安心感のあるフレーム形状です。
色
ピンク
質量(kg)
25
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×500
松吉医科器械コード
23-6914-00
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
耐荷重(kg)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500