※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ベーシック診察台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24443466 品番 BC-ET6055
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

安心感のあるフレーム形状です。

ライトブラウン 質量(kg)25 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×550 松吉医科器械コード23-6914-01 材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー 耐荷重(kg)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする