※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
松吉医科器械
ベーシック診察台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
オレンジ
イエロー
オレンジ
ピンク
ベージュ
ホワイト
ブラック
ライトグリーン
パープル
ブルー
水色
ライトブラウン
まだら茶
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×600
600×1800×500
600×1800×550
600×1800×600
650×1800×500
650×1800×550
650×1800×600
700×1800×500
700×1800×550
700×1800×600
全117種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24443493
品番
BC-ET6060
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
安心感のあるフレーム形状です。
色
オレンジ
質量(kg)
25
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×600
松吉医科器械コード
23-6914-02
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
耐荷重(kg)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500