※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルコントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形注文コード24445463品番LEFS40B-200B-S3AN1
参考基準価格(税別)¥147,240販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
この商品はアクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ種類・コントローラ/ドライバ取付方法など16種類から選べます他の種類を見る