※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の 診察室備品
高田ベッド製作所の 診察台
診察台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24447614
品番
TB-901
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,351
販売価格(税別)
¥
49,410
バスケットに入れる
清潔感のあるシャープなスタイルが魅力のベーシックな診察台です。
色
白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×1800×500
松吉医科器械コード
02-5023-04
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
24
耐荷重(kg)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500