曜日別特売
STR-R 嵌合蓋 エフピコチューパ 24447904

嵌合蓋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×20袋)注文コード24447904品番STR-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

つぶれにくい!積み重ね可能なイチゴトレーの専用蓋。余分なテープ止め作業が軽減されます。段積みができ、ボリューム感ある売場作りが可能です。マイバックやレジ袋の中で積み重ねても中身が潰れません。通気穴あり。

種別材質APET高さ(mm)42タイプ(深)6H短辺(mm)116長辺(mm)166
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24447904
2021-01-31
用途: 収穫物のパック詰め
農・林・水産業

パックが小分けで梱包されているので、取り出しやすく、変形もない。
嵌合も確実にはまり、使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする