STR-R 嵌合蓋 エフピコチューパ 24447929

嵌合蓋

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×10袋) 注文コード24447929 品番STR-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

つぶれにくい!積み重ね可能なイチゴトレーの専用蓋。余分なテープ止め作業が軽減されます。段積みができ、ボリューム感ある売場作りが可能です。マイバックやレジ袋の中で積み重ねても中身が潰れません。通気穴あり。

種別 材質APET 高さ(mm)37 タイプ6H 短辺(mm)116 長辺(mm)166
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24447904
2021-01-31
用途:
収穫物のパック詰め
農・林・水産業

パックが小分けで梱包されているので、取り出しやすく、変形もない。
嵌合も確実にはまり、使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする