PHS-206 デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業 24450213 PHS-206 デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業 24450213 PHS-206 デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業 24450213

デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容 材質/仕上ヘアーライン ステンレスBOX 寸法(mm)200×200×6 注文コード24450213 品番PHS-206
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は文字内容・材質/仕上・寸法など300種類から選べます 他の種類を見る
文字内容 取付方式マグネット捨板付(取付穴Φ5ビス止めタイプ。ビスは付属していません。) 材質/仕上ヘアーライン ステンレスBOX 仕様カッティングシート貼り 種別フレームなし 寸法(mm)200×200×6 タイプ平付型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量8以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24451044
2023-03-31
用途:
新設トイレに使用

とても値段的に良かったが、納品に少し時間がかかった。

対象商品:
24450588
2017-12-19
用途:
室名札
西村建設株式会社 様 (建設業・工事業)

ステンレス素材・デザイン含め綺麗な仕上がりで満足です。

対象商品:
24450588
2017-12-19
用途:
室内札掲示
建設業・工事業

ステンレス素材・絵柄デザイン含め綺麗な仕上がりで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする