曜日別特売
PHS-206 デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業 24450256

 

PHS-206 デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業 24450256
PHS-206 デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業 24450256
PHS-206 デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業 24450256

デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容男女材質/仕上ヘアーライン ステンレスBOX寸法(mm)200×200×6注文コード24450256品番PHS-206
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
文字内容男女取付方式マグネット捨板付(取付穴Φ5ビス止めタイプ。ビスは付属していません。)材質/仕上ヘアーライン ステンレスBOX仕様カッティングシート貼り種別フレームなし寸法(mm)200×200×6タイプ平付型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~7までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量8以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24451044
2023-03-31
用途: 新設トイレに使用

とても値段的に良かったが、納品に少し時間がかかった。

対象商品 : 24450588
2017-12-19
用途: 室名札
西村建設株式会社建設業・工事業

ステンレス素材・デザイン含め綺麗な仕上がりで満足です。

対象商品 : 24450588
2017-12-19
用途: 室内札掲示
建設業・工事業

ステンレス素材・絵柄デザイン含め綺麗な仕上がりで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする