OSA20-16(46) 穴有 フードパック OSA エフピコ 24451036

フードパック OSA

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×12袋) 注文コード24451036 品番OSA20-16(46) 穴有
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

開けやすく閉めやすい嵌合性。透明性が高く見栄え抜群。安全安心の耐油・耐酸。

材質OPET 高さ(mm)46 短辺(mm)161 長辺(mm)202
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24450765
2023-04-17
用途:
冷凍餃子のパック・冷凍自販機のパック包装
ニーケーフーズ株式会社 様 (飲食業)

ホールド力も有り使い勝手がとても良い。購入単位のバリエーションを増やして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする