PPSAV-11-10(40) 穴有Z フードパック PPSAV エフピコ 24451465

フードパック PPSAV

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×32袋) 注文コード24451465 品番PPSAV-11-10(40) 穴有Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など62種類から選べます 他の種類を見る

安心できる積み重ね機能!パチンと閉まる簡単な嵌合で、作業性は大幅に軽減されます。蓋を閉めるときに指先を切りにくい安心加工の「セーフティエッジ」。電子レンジ対応。

材質PP 高さ(mm)44 短辺(mm)95 長辺(mm)113
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24451788
2025-04-30
用途:
お店の揚げ物販売に
卸売・小売業

焼き鳥、コロッケ入れて販売しました。
パッチっとしっかり締まるので虫の心配しなくて安心して並べられます。

対象商品:
24451684
2020-07-12
用途:
お弁当用に使います。
サービス業

温かいご飯とおかずを別々に2つに分けて使用するのにちょうど良くレンジで温め直せるところが気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする