曜日別特売
WT-1506-2 作業台(ハーモプラス作業台・40タイプ)ハンガー付対面タイプ サカセ化学工業 24459663

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

作業台(ハーモプラス作業台・40タイプ)ハンガー付対面タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
色(本体)ピーチ
トレイの色透明
内容量1個注文コード24459663品番WT-1506-2
参考基準価格(税別)¥664,600販売価格(税込)¥712,074
販売価格(税別)
647,340

作業効率性の高い準備作業台です。
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応。
テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×700×1544(台高844)色(本体)ピーチ材質(本体フレーム)アルミニウム、(天板)木製メラミン樹脂加工、(トレー・バスケット)ポリカーボネートトレイの色透明松吉医科器械コード23-3638-00キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)【PT64-05】W548×D348×H47(3コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(6コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(3コ)、【バスケット内寸:PB64-10】W530×D330×H97(3コ)
注意
※トレー・バスケットの仕切板は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする