松吉医科器械
松吉医科器械の 手洗い・うがい・手指消毒
松吉医科器械の 手洗い評価用品
米式手洗台B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24461133
品番
MY-2057
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
タイプ
2コ用
枠寸法
Φ300mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×355×800
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
02-2680-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100