ファイバースコープ保管庫(除湿器ユニット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24462655 品番MY-108NJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

除湿器ユニット付きで洗浄したファイバースコープの除湿に最適です。
2段式架台を採用しています。
除湿器ユニットは水が発生しない機構ですので、受皿等が不要です。
本体は耐食性に優れるステンレスSUS304製。

タイプ8本掛 仕様生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛) 質量(kg)92 消費電力(W)(除湿器)20〜400 電源(除湿器)AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1900 架台8本掛×2段 松吉医科器械コード23-5190-01
注意
※ファイバースコープの種類によっては収納できないものもございます。
※アクリル架台はアルコールで清拭しないでください。クラッキングの原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする