松吉医科器械
松吉医科器械の 専門診療・科目別
松吉医科器械の 内視鏡検査用品
内視鏡スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24463172
品番
FS-303
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
検査の準備や洗浄後の一時保管にも便利な簡易型内視鏡スタンドです。
2段式アクリル架台。
材質(本体)
(フレーム)ステンレス(SUS304)、(架台)アクリル
タイプ
3本掛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×1650
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付)
松吉医科器械コード
23-7317-00
注意
※アクリル架台はアルコールで清拭しないでください。クラッキングの原因となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600