※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エイコーメディカル
エイコーメディカルの 専門診療・科目別
エイコーメディカルの 内視鏡検査用品
内視鏡用ハンガースタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24463224
品番
OM-40A
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥92,928
販売価格(税別)
¥
84,480
バスケットに入れる
大型アルミ製5脚ベースで安定感があります。
ポリ塩化ビニール製の上・下2段式架台。
落下防止具付。
高さ(mm)
(ハンガー高)1300〜2000
材質(本体)
(支柱)ステンレス、(ベース)アルミ、(架台)ポリ塩化ビニール
タイプ
2本掛
キャスター径(Φmm)
75
松吉医科器械コード
23-5194-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500