日本ホップス
日本ホップスの 専門診療・科目別
日本ホップスの 放射線科用品
日本ホップスの X線・レントゲン用品
マイスコX線フィルム管理専用ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24466548
品番
MY-XFS904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥155,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
1段10区分仕様のX線フィルム専用ラック。
スペースや収納量に合わせてお選びいただける豊富なラインナップです。
大角判・半切判ヨコ収納仕様。
付属品
仕切板16枚
材質
スチール
タイプ
4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×480×1820
松吉医科器械コード
19-3560-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600