低床セーフティコンセプトベッドFL-5600シリーズ 手動式3クランク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様膝上げ0〜45°、高さ調節(ボトム上面)260〜620mm 注文コード24467083 品番FL-5623LT
参考基準価格(税別)¥545,000 販売価格(税込) ¥587,510
販売価格(税別)
534,100
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ブラックと木目調を選択できるリバーシブルボードを採用しています。
衛生的で抜群の強度を誇るメッシュボトムを採用。

タイプ手動式3クランク 床面高さ(mm)300 適合幅(mm)830(マットレス) 背上げ0〜75° 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×2165×640〜1000 キャスター径(Φmm)125(ロック付) 仕様膝上げ0〜45°、高さ調節(ボトム上面)260〜620mm 松吉医科器械コード23-3102-02
注意
※ベッドサイドレールは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする