曜日別特売
KA-419 折りたたみベッド パラマウントベッド 24467442

折りたたみベッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード24467442品番KA-419
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

折りたたんだ状態で自立・移動ができる簡易ベッド。

材質(本体)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ポリエステル質量(kg)23タイプ折りたたみ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)728×1950×500、(マットレス)700×1910×60折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)728×316×1147適応体重(kg)135(最大)松吉医科器械コード23-5494-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする