アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 病室用品
アズワンの タオルウォーマー
ホットキャビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24467844
品番
HC-18S
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,162
販売価格(税別)
¥
57,420
バスケットに入れる
横開きタイプと前開きタイプからお選びいただけます。
消費電力(W)
165
質量(kg)
6.5
タイプ
横開き
容量(L)
18(おしぼり約95本)
電源
AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×275×355
アズワン品番
0-1023-18
庫内寸法(mm)
374×195×250
庫内温度(℃)
70〜80
松吉医科器械コード
20-3656-00