アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 病室用品
アズワンの タオルウォーマー
ホットキャビ(ミニキャビ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24467887
品番
HC-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
広い間口で使いやすく、設置場所によってタテ置き・ヨコ置きが可能です。
カラーコーディネートが可能なパステルラインナップです。
消費電力(W)
120
質量(kg)
4
色
ホワイト
容量(L)
6(おしぼり約32本)
電源
AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×307×230
アズワン品番
0-6495-08
庫内寸法(mm)
220×220×135
庫内温度(℃)
70〜80
松吉医科器械コード
01-2227-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24467887
HC-6
88834015
HC6
タイジ ホットキャビ
タイジ
1個
¥
33,980
税込
¥
37,378
注文コードが変更になりました。