ホットキャビ(ミニキャビ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24467905 品番HC-6(SUS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

広い間口で使いやすく、設置場所によってタテ置き・ヨコ置きが可能です。
カラーコーディネートが可能なパステルラインナップです。

消費電力(W)120 質量(kg)4 ステンレス 容量(L)6(おしぼり約32本) 電源AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230 アズワン品番0-6495-06 庫内寸法(mm)220×220×135 庫内温度(℃)70〜80 松吉医科器械コード01-2228-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24467905 HC-6(SUS) 88834085 HC6SUS タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ タイジ タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ タイジ 1個 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする