アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 病室用品
アズワンの タオルウォーマー
ホットキャビ(ミニキャビ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24467948
品番
HC-6(P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
広い間口で使いやすく、設置場所によってタテ置き・ヨコ置きが可能です。
カラーコーディネートが可能なパステルラインナップです。
消費電力(W)
120
質量(kg)
4
色
パールピンク
容量(L)
6(おしぼり約32本)
電源
AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×307×230
アズワン品番
0-6495-03
庫内寸法(mm)
220×220×135
庫内温度(℃)
70〜80
松吉医科器械コード
01-2229-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500