HC-6(Y) ホットキャビ(ミニキャビ) アズワン 24467984

ホットキャビ(ミニキャビ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24467984 品番HC-6(Y)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

広い間口で使いやすく、設置場所によってタテ置き・ヨコ置きが可能です。
カラーコーディネートが可能なパステルラインナップです。

消費電力(W)120 質量(kg)4 パールイエロー 容量(L)6(おしぼり約32本) 電源AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230 アズワン品番0-6495-04 庫内寸法(mm)220×220×135 庫内温度(℃)70〜80 松吉医科器械コード01-2229-03

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする