※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

エコノミー与薬カート(トレータイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24474704 品番 EYN-30
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥498,982
販売価格(税別)
453,620

週間管理型でトレータイプの与薬カートです。
鍵付扉で薬や個人情報などのセキュリティー管理にも適しています。
1引出につき、朝・昼・夕・ねる前の表示がある4つに区分されたトレーが各7コ(1週間分)+予備1コセットされています。

ピンク キャスター径(Φmm)100(ストッパー付) タイプ30床用(3列×10段) 付属品カゴ×3 材質(本体)スチール、(引出)スチロール、(カゴ)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1061×512×1226 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレーポケット1区画:60×40×40 松吉医科器械コード23-6681-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする