日本医理器材
日本医理器材の 施設用家具・備品
日本医理器材の 施設用カート・ワゴン
日本医理器材の 与薬カート
エコノミー与薬カート(駒タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24474756
品番
EYK-20
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥376,343
販売価格(税別)
¥
342,130
バスケットに入れる
週間管理型で駒タイプの与薬カートです。
鍵付扉で薬や個人情報などのセキュリティー管理にも適しています。
1引出につき、朝・昼・夕・寝前と表示された4色の駒が各7コ(1週間分)セットされています。
色
ピンク
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー付)
タイプ
20床用(2列×10段)
付属品
カゴ×2
材質
(本体)スチール、(引出)スチロール、(カゴ)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
761×512×1226
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×390×73
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(駒)60×46×39
松吉医科器械コード
23-6680-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600