エコノミー与薬カート(駒タイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24474844 品番 EYK-30
参考基準価格(税別)¥470,000 販売価格(税込) ¥497,530
販売価格(税別)
452,300

週間管理型で駒タイプの与薬カートです。
鍵付扉で薬や個人情報などのセキュリティー管理にも適しています。
1引出につき、朝・昼・夕・寝前と表示された4色の駒が各7コ(1週間分)セットされています。

ライトグリーン キャスター径(Φmm)100(ストッパー付) タイプ30床用(3列×10段) 付属品カゴ×3 材質(本体)スチール、(引出)スチロール、(カゴ)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1061×512×1226 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(駒)60×46×39 松吉医科器械コード23-6680-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする