PHA-103 デジバン ピクトサイン平付型(喫煙・禁止マーク関連) 日本ハートビル工業 24476594 PHA-103 デジバン ピクトサイン平付型(喫煙・禁止マーク関連) 日本ハートビル工業 24476594 PHA-103 デジバン ピクトサイン平付型(喫煙・禁止マーク関連) 日本ハートビル工業 24476594

デジバン ピクトサイン平付型(喫煙・禁止マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容ベビーカーご遠慮下さい 材質/仕上アクリル白板 注文コード24476594 品番PHA-103
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は文字内容・材質/仕上など350種類から選べます 他の種類を見る
文字内容ベビーカーご遠慮下さい 取付方式裏両面テープ付 材質/仕上アクリル白板 仕様インクジェットダイレクト印刷 種別フレームなし 寸法(mm)100×100×3 タイプ平付型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜49までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量50以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする