液晶フィルターSL

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24487103 品番700020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥44,391 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 SLの交換用液晶フィルターです。
自動電源オンオフ機能。
遮光度数#8〜#12の5段階の遮光度調整設定。
感度:4段階調整
紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護。
液晶フィルターサイズ:42mmX93mm

用途SL溶接ヘルメット 質量(g)180 タイプ交換部品 規格EN 379(液晶フィルター) シリーズSL 本体寸法(mm)42×93 感度4段階 定格寿命(時間)約1,500(バッテリー) 遮光度#8-#12(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)42×93 溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, TIG 画面寸法(mm)93(縦)×42(横)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする