八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の たわし
八ツ矢工業の パームたわし
Uたわし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24490719
品番
13017
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
スリムタイプで持ちやすい形状。
用途
三角コーナーや排水ざるの洗浄に
材質
パーム
全長
125
質量(g)
35
繰り返し・詰め替え
対応