セラ クラシック 299×299 屋外用タイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(11枚) 注文コード 24491017 品番 GBD-C2929B
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

安心価格の定番で使える300角タイル。タイルサイズを299×299mmに統一してリニューアル。
表情とカラーバリエーションが豊富で、質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。
タイルは吸水率によりT類からV類に分類されます。焼成温度が高いT類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてT類のものを使用しております。

用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など 材質磁器質タイル(T類) 厚さ(mm)10 寸法(mm)縦299×幅299 ベージュ 加工表面:滑り止め加工 質量(kg/枚)1.9 入数11 施工内容屋外床・壁張り 高さ(m)壁面施工:3以下
注意
※タイルは焼き物のため、ロットによる色むらや色幅、多少のサイズバラツキがあります。
※特定の色や模様を剪定して出荷することは出来ませんので、ご了承下さい。
※施工前に仮置きし、全体の色調や納まりを確認してください。
※すべり止め加工を施していますが、水にぬれたタイルはすべることがありますので、歩行には十分ご注意下さい。
※壁面施工の場合、荷重受け金具の使用を推奨しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする