瞬間接着剤 431

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード24491525 品番431-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

難接着素材用です。
中粘度
多孔質に使用可

トラスコ品番439-9978 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-55〜80 容量(g)50 粘度(mPa・s)600〜1200 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 固着時間(秒)180〜300 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする