商品単体画像
EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の のこぎり
EIGERTOOL(アイガーツール)の のこぎり本体
EIGERTOOL(アイガーツール)の 片刃鋸
精密細工のこ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24491918
品番
TS-110
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
用途
木材・竹・アルミ・銅板・プラスチック・塩ビパイプなどの精密細工用
形状
刃:四角
全長(mm)
190
サイズ
刃:小
質量(g)
60