商品画像

- [冷凍]ケア(やさしい)牛 吉野家 24492451 - [冷凍]ケア(やさしい)牛 吉野家 24492451 - [冷凍]ケア(やさしい)牛 吉野家 24492451

[冷凍]ケア(やさしい)牛

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(1000g×1個) 注文コード24492451 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,858
販売価格(税別)
4,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

吉野家の牛丼の美味しさそのままに。温めてごはんにかけるだけで「あの味」。100gあたりの食塩相当量は約1.0g。(業務用約10食分)

用途【スチコン湯せん調理】湯せんの際鍋のふちに商品が直接触れないように入れ、調理中は吹きこぼれにご注意ください。-18℃以下で保存してください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする