メイン画像

安全歩行マット8mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 グリーン 注文コード24492941 品番AI89001GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

スリップを未然に防止。
足場の悪い地面で歩きやすくなります。
全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。
厚みを増すことで強度がアップ。
ハードな現場にも適応。
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
足元の滑り止め対策に最適です。
適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
メッシュ構造で透水性に優れています。
厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。

用途
滑りやすい場所に。
水たまりを防止。
工事現場などの足場の悪い場所に。
重量物の衝撃緩和に。
トラスコ品番697-5997 材質PVC 幅(mm)900 厚さ(mm)8 グリーン 長さ(m)1 表面メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする