メイン画像

コイル歩行マット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24492959 品番 KI-1270GR
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

厚みがありクッション性に優れた素材で歩行時の衝撃をやわらげます。
裏面は滑り止め加工のシートで強力にグリップします。
カッター、はさみ等で簡単にカットできます。

用途
出入り口の汚れ落としに。
すべりやすい箇所に。
トラスコ品番692-0139 材質PVC 幅(mm)700 厚さ(mm)13 グリーン 長さ(m)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする