メイン画像
カーボーイ
カーボーイの 転倒防止用品
カーボーイの ノンスリップマット
コイル歩行マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24492977
品番
KI-1270BR
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
厚みがありクッション性に優れた素材で歩行時の衝撃をやわらげます。
裏面は滑り止め加工のシートで強力にグリップします。
カッター、はさみ等で簡単にカットできます。
用途
出入り口の汚れ落としに。
すべりやすい箇所に。
トラスコ品番
692-0138
材質
PVC
幅(mm)
700
厚さ(mm)
13
色
ブラウン
長さ(m)
1.2