2-538 のし紙 五本結切京 快気祝 タカ印(ササガワ) 24492983

のし紙 五本結切京 快気祝

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード24492983 品番2-538
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

快気祝いにご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。

サイズB5判 材質上質紙(65g/m2) 質量(g)320 寸法(縦×横)(mm)182×257 主な用途快気祝い用 紙厚(mm)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする